※点灯イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用交換電球
JET INOUE(ジェットイノウエ)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70210692
品番
529527
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
色
アイスブルー
定格電圧(V)
DC12/24共用
タイプ
BA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用
電圧(V)
DC12/24共用
本体寸法(mm)
38×Φ17
電流(mA)
(12V時)約190、(24V時)約100
明るさ(Lm)
約190
LED使用数(個)
15
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。