KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211706
品番
SUCPA209
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
54.2
寸法H1(mm)
13.5
寸法H2(mm)
108
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
120
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
25
軸径(Φmm)
45
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ピロー形
質量(kg)
2.04
軸受呼び番号
SSUC209
軸受箱の呼び番号
SPA209
寸法N
M14×2
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方