曜日別特売
100S-1R6SD32N100-BF2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO 70213123

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100スイッチAX205CE注文コード70213123品番100S-1R6SD32N100-BF2
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mmストローク(mm)100使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KKM12×1.75寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートGねじスイッチAX205CEスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする