曜日別特売
PRE-701S (60Hz) 単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス) 70215258

 

PRE-701S (60Hz) 単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス) 70215258
PRE-701S (60Hz) 単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス) 70215258
PRE-701S (60Hz) 単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス) 70215258
PRE-701S (60Hz) 単機能電子レンジ ユアサ(ユアサプライムス) 70215258

単機能電子レンジ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
70215258
品番
PRE-701S (60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

出力切替は3段階です。
最大出力 700W。
2008年度省エネ基準達成 100%。
省エネ 待機電力『ゼロ』。
255mmの大きなターンテーブル。

周波数(Hz)
60
仕様
ターンテーブル式、西日本エリア専用
質量(kg)
11
消費電力(W)
1150
電気代の目安
1620円/年
庫内寸法(mm)
306×307×208
レンジ出力(W)
強/700、弱/500、解凍/200
庫内容量(L)
17
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×359×258
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70215258
2022-08-22
用途: 家庭用
その他業種

とても使いやすい、2年くらい毎日使用、大丈夫です。

対象商品 : 70215258
2020-04-09
用途: シンプルイズベスト
株式会社今井商店

温めるだけで十分。他に何も要らない。こういうのが好き。

対象商品 : 70215258
2020-08-24
用途: 社員食堂にて連続使用の為2台購入。

標準サイズですが、現状の値段で少し大きければうれしい。

対象商品 : 70215258
2019-12-21
用途: 休憩室用
株式会社板垣

価格につられ60Hzと50Hzを確認せず発注し、みごとに使用できませんでした。東日本用の表示がありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 70215258
2019-10-28
用途: 事務所の弁当の温めに使用

必要最低限の機能があれば十分だったので概ね満足です

1が参考にしています
対象商品 : 70215258
2019-03-26
用途: 会社にて食事の温め

単機能で十分だったので安価な製品を選択。
全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする