廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
分流弁
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70218453
品番
FD-T03-20-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
分集流比/1:1
質量(kg)
1.3
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(定格)17〜25、(Pポート基準)20
バルブ種類
方向制御弁