画像準備中

分流弁

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70218523 品番 FD-T08-70-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
最高使用圧力(MPa)25 仕様分集流比/1:1 質量(kg)6.3 管接続口径1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 流量(L/min)(定格)50〜80、(Pポート基準)70 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする