※サンプル画像
信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 消泡剤
耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg×1缶)
注文コード
70222190
品番
X-50-1176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥137,390
販売価格(税別)
¥
124,900
バスケットに入れる
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途
水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。
セット内容
1缶(16kg)
比重
(25℃)1.03
粘度
(25℃)9100
有効成分
100%
外観
淡褐色不透明液体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16mL
入数
16kg缶
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません