うす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70223784 品番 L〜LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

『うす楽スイスイインナー膝ベルト マジ軽さん 膝サポーター 男女左右兼用』は、綿サポーターのような着け心地で、しっかり安定する膝サポーターです。着けてる事さえ忘れる軽さ&柔らかさが特長です。薄く軽いやさしい素材で、膝を包み込み、膝の動きを楽にします。膝痛で歩行・立ち上がりが辛い方にという思いから中井先生が考案した、素材と形状にとことんこだわって作ったベルトです。綿サポーターの様な快適な着け心地で、安心のサポート力を目指して開発しました。生地は肌にやさしく馴染み、服の下に着けてもふくらまない、透けない素材です。アクティブな方の生活を本気でサポートする製品となっています。

用途簡単装着かつ軽い付け心地の膝サポーターをお探しの方、膝をしっかりサポートしながらも動きラクラクな膝ベルトをお探しの方、膝の痛みを改善し、スイスイ歩きたい方に。 ベージュ サイズL〜LL 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×20 適合サイズ(cm)膝上廻り(約)40〜47 性別男女兼用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする