転造用ローレット駒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70224895 品番K型ローレット # 52 平目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は82種類から選べます 他の種類を見る

塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。

材質SKS-2 熱処理研磨仕上 厚さ(mm)6.35 穴径(Φmm)4.76 外径(Φmm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする