MR
MRの ホルダ
MRの ローレット加工
転造用ローレット駒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70224938
品番
K型ローレット # 70 平目
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。
材質
※SKS-2 熱処理研磨仕上
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
4.76
ピッチ(mm)
0.368
外径(Φmm)
19.05