曜日別特売
100S-1R6SD50N100-AJ2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO 70225924

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100スイッチAX115CE注文コード70225924品番100S-1R6SD50N100-AJ2
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ストローク(mm)100使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法N(mm)14寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KKM20×2.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法PL(mm)18.5寸法PJ(mm)13.5寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートGねじスイッチAX115CEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする