SnackBox MICRO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70230827 品番MG-SBM3-AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量、高速ボタンのレバーレスコントローラー。
・レバーレスコントローラーとして最小クラス。コンパクトかつスリムなデザインのタブレットサイズで気軽に持ち運べます。
・ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」を独占契約で搭載。通常のロープロファイルスイッチより作動点が短く、素早く反応して一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。
・多くの機種に対応しており、それぞれのプラットフォームの格闘ゲームをプレイ可能。
・専用スマホアプリ「JF Connect」でボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズ、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。
・アートワーク(フェイスプレート)をお好みの絵柄のプリントに取り替えることでカスタマイズできます。
・USBケーブルは着脱式で、取り外して収納可能です。
・底面にはEVA素材のマットを装着しており、デスクや膝の上においてもズレを防止します。
・豊富なカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
・JunkFood Custom Arcades社は国内プロeスポーツチーム「DONUTS VARREL」を支援しています。

セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー 寸法(mm)133×253×15 質量(g)363 スイッチ作動点:1mm、押下圧:40g ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C 対応機種PC、PS5、PS4、PS3、Nintendo Switch、Android、SteamDec 保証期間購入後90日間 ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする