画像準備中

HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 電圧(V)200 電源交流 注文コード70233275 品番HG-KR23G7K 1/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は出力・電圧・電源など87種類から選べます 他の種類を見る

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います

出力(kW)0.2 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無なし 減速機有無あり 軸の形状キー溝付き軸 減速比11 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする