ナットカバープライヤー

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70243985 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナットカバーを傷つけることなくスムーズに脱着できます。

材質本体:スチール、グリップ:PVC 用途ナットカバーの脱着に 全長(mm)250 質量(g)310 適合サイズ(mm)32〜45
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70243985 - 27068450 MM74-0020-02 トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm〜41mm対応 MAD MAX(マッドマックス) トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm〜41mm対応 MAD MAX(マッドマックス) 1本 879 税込967 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70243985
2024-07-15
用途:
トラックのナットカバー外し
運輸・通信業

軽い力で簡単にカバーが外せ満足してます、できればもう少し広がるともっと楽かも

対象商品:
70243985
2022-12-18
用途:
2tトラックの飾りナットカバー取り外し

先端に滑り止め加工がしてあるのでカバーが外しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70243985
2022-09-14
用途:
トラックのナットキャップ外し
運輸・通信業

丁度いい握りで力が入れられて良かった。
リーズナブルで手頃だった。

1人が参考にしています
対象商品:
70243985
2022-07-12
用途:
10トンダンプアルミナットキャップ交換
運輸・通信業

使い勝手、コスパ共に抜群。作業効率も上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70243985
2021-09-23
用途:
ナットカバー取り外し時
M・Kロード株式会社 様

ゴム手袋を履いての取り外しではけっこうな力が必要でしたが、このプライヤーを使用することで簡単にできるようになりました。

対象商品:
70243985
2021-07-17
用途:
作業にて
運輸・通信業

普段 手でボトルキャップをとっていました。とても大変でした。今回、購入して もっと早く購入すれば良かったと思う今日この頃。とても楽に抜けますよ。

対象商品:
70243985
2021-09-01
用途:
ホイールナット用カバー ステンレス製 ISO 33MMの取り外し
自転車・単車 かわもと 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホイールナット用カバー ステンレス製 ISO 33MMの
取り外しのため購入しましたがカバーが非常にがっちり装着されていて
このプライヤーでは外れません。

1人が参考にしています
対象商品:
70243985
2020-10-02
用途:
タイヤ交換にカバー外し使用している
建設業・工事業

今までタイヤ交換するのにカバーにキズ。割れ。が多かった。買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする