ナットカバープライヤー
ナットカバーを傷つけることなくスムーズに脱着できます。
用途ナットカバーの脱着に
材質本体:スチール、グリップ:PVC
全長(mm)250
質量(g)310
適合サイズ(mm)32~45
内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
トラック輸送・安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70243985 | - | 27068450 | MM74-0020-02 |
![]() |
トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 | MAD MAX(マッドマックス) | 1本 | ¥879 税込¥967 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 70243985
2021-09-23
- 用途:
- ナットカバー取り外し時
M・Kロード株式会社 様
ゴム手袋を履いての取り外しではけっこうな力が必要でしたが、このプライヤーを使用することで簡単にできるようになりました。
- 対象商品:
- 70243985
2021-07-17
- 用途:
- 作業にて
運輸・通信業
普段 手でボトルキャップをとっていました。とても大変でした。今回、購入して もっと早く購入すれば良かったと思う今日この頃。とても楽に抜けますよ。
- 対象商品:
- 70243985
2021-09-01
- 用途:
- ホイールナット用カバー ステンレス製 ISO 33MMの取り外し
自転車・単車 かわもと 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ホイールナット用カバー ステンレス製 ISO 33MMの
取り外しのため購入しましたがカバーが非常にがっちり装着されていて
このプライヤーでは外れません。
1人が参考にしています