曜日別特売
- マグネット 修理点検標識 両面 モノタロウ 70244055

※両面タイプ

- マグネット 修理点検標識 両面 モノタロウ 70244055
- マグネット 修理点検標識 両面 モノタロウ 70244055
- マグネット 修理点検標識 両面 モノタロウ 70244055
- マグネット 修理点検標識 両面 モノタロウ 70244055
モノタロウ

マグネット 修理点検標識 両面

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード70244055品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。
油性ペンなどで書き込み可能。

用途
機械の修理や点検時の標識として
文字内容運転中/停止中取付方式マグネット材質マグネットシート厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(mm)180×80
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※磁力を嫌う商品には絶対に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70244055
2018-07-25
用途: 機械の運転表示

大きさもあり発色も良いので、運転状態が分かりやすいと思います

対象商品 : 70244055
2018-09-27
用途: 機械の稼働と停止に使用します。

両面使用できるので、便利ですが価格ダウンをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする