充電ポリッシャー用バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70260113 品番DS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DS-01用 バッテリーになります。

電圧(V)11.1 寸法(mm)80×48×55 質量(g)180 タイプ付属品 対応機種DS-01 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 充電時間(時間)3〜4 バッテリー寿命約600回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
車のキズ磨き等に使っています。
サンケイ自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッテリーの替えに購入しました。とっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする