エスコ
エスコの バッテリー・充電器
エスコの バッテリー
DC2.4V/700mAh 交換用バッテリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70270770
品番
EA983AX-257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
替バッテリー
材質
カバー・ケース:ポリプロピレン
質量(g)
100
定格電圧
2.4V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×30×37
定格容量
700mAh