福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 水引・料理飾
ボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2400枚)
注文コード
70285197
品番
0300055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
半晒クラフト紙にワックスを塗布した食品用包装紙です。
材質
半晒クラフト60gにパラフィンをコーティング
用途
精肉など
仕様
耐油
種別
500g
形状
ロー紙
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×520
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):