0320056 白竹皮 福助工業 70285242 0320056 白竹皮 福助工業 70285242

白竹皮

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1600枚) 注文コード 70285242 品番 0320056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片艶晒クラフト紙に印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。

材質片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング 用途精肉など 仕様耐油 種別No.5 形状ロー紙 寸法(幅W×長さL)(mm)150×520
関連資料:成績書 化学物質等安全データシート(SDS):

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする