福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 水引・料理飾
ヘギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9000枚)
材質
純白紙30gにパラフィンをコーティング
注文コード
70285328
品番
0280119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。
材質
純白紙30gにパラフィンをコーティング
用途
惣菜、揚げ物など
仕様
耐油
種別
No.2
形状
ロー紙
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×364
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):