福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 水引・料理飾
ろう引紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70285398
品番
0330124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
純白紙にワックスを塗布した食品包装紙です。
用途
色々な食材の相紙としてしようできます。
食品の他に、刺しゅう台紙など幅広い用途に使用できます。
材質
純白紙30gにパラフィンをコーティング
仕様
耐油
種別
4ツ切
形状
ロー紙
寸法(幅W×長さL)(mm)
382×537
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):