エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの LANケーブル
LANケーブル(CAT5e)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70285594
品番
EA764BS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色
OD色
長さ(m)
10
規格
CAT5e
コネクタ形状
RJ45
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
直径(mm)
5.0
カテゴリー
5e準拠