マスオカ
マスオカの シール/バネ部品
マスオカの Oリング
Oリング N FKM70°
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70290763
品番
N-7 4DN07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
真空用Oリング
内径(mm)
7
線径(mm)
5
用途
真空装置等の交換部品
材質
フッ素ゴム
色
黒
硬度
70
外径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応