※着用例

1299050 meetuu 前結び乳帯 マザーブラ ハクゾウメディカル 70292242 1299050 meetuu 前結び乳帯 マザーブラ ハクゾウメディカル 70292242

meetuu 前結び乳帯 マザーブラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70292242 品番1299050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

授乳時などに簡単に前を開けることができ、産前から産後まで長くお使い頂けます。
肩部分が幅広になっており、肩への負担をやわらげながらバストをホールドします。
ほどよい伸縮性のある生地が、身体にやさしくフィットします。
ソフトなつけ心地の前結びタイプの乳帯です。

ボーダー(グレー×オフホワイト) サイズフリー 混率(%)身生地:綿57、ポリエステル38、ポリウレタン5、レース部:ナイロン70、ポリウレタン30 使用の目安産前〜授乳期 性別婦人
注意
※回転式乾燥機のご使用は避けてください。
※蛍光洗剤のご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする