ウインカーリレー 12V

(78件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70296905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。

電圧(V)12 用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。
※ブザー(作動音)は鳴らない仕様です。
※極性はあります。ウインカーリレーの端子の横に記載されているB:12Vバッテリー+L:バルブになります。
※ウインカーが点滅せず点灯する場合、抵抗不足または負荷不足の可能性がります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70296905 - 84894399 - ウインカーリレー 12V モノタロウ ウインカーリレー 12V モノタロウ 1個 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

これはリレーの作動音がしないタイプです。アナログ的な味を求められる方には向かないでしょう

対象商品:
84894408
2025-07-03
用途:
スーパーカブの整備

C50、AA01スーパーカブ・プレスカブでの交換用に使用しました。1個試して問題無かったので、新聞販売店で常備するため箱買いしました。電装部品の中では比較的壊れやすい部類なので、今後は気兼ねなく交換出来そうです。

対象商品:
84894399
2025-02-05
用途:
バイクのウィンカー交換につき使用
運輸・通信業

綺麗に取り付けできウィンカーの方もきちんと点灯していて最高です。

対象商品:
84894399
2025-01-21
用途:
メンテナンス
その他業種

純正ウインカーリレーからの交換です。
ちょっと大きめですが。
カバー内に収まりました。
4個と買い過ぎたので、友達にも譲ります。

対象商品:
84894399
2025-10-07
用途:
旧車の90ccのバイクに付け替え
建設業・工事業

点滅がぼやっとしないで、はっきりしている様に見える

2024-12-15
用途:
バイクのリレー交換

普通に使えました。値段的には満足できます
ただし、梱包が大きなダンボールに固定もされていなかったため、転がりまくっていたので、耐久性は不明です

対象商品:
84894399
2024-09-24
用途:
リトルカブのリレー故障で購入しました。
製造業

問題なく作動し助かりました。安く、すぐに届いて、本当に助かりました。また、利用させていただきます。

対象商品:
84894399
2024-02-15
用途:
オートバイの整備

古いスクーター(アドレスV100/CE11A)の整備に使用。
最近はもっぱらモノタロウブランドに安心感もある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする