ウインカーリレー 6V

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70297072 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。

電圧(V)6 用途DC6V車用 仕様2ピン 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
注意
※本製品はDC6V車専用なので絶対にDC6V車以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70297072
2026-02-07
用途:
バイク整備
サービス業

古い6v対応が安く買えたので大満足です。ありがとうございます。

2025-08-05
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

音が出ないので多少不便ですが、なれちゃえば平気です。あとは耐久性ですね。コスパは最高です。

2025-01-29
用途:
部品交換

少し大きいが機能は問題ありません。差し込みのゴムが横方向なら 更に良し

対象商品:
70297072
2024-07-14
用途:
旧車バイクの整備

市販で入手し難い商品が素早く手元に届くのは大変ありがたいです。今後も利用させて頂きます。

対象商品:
70297072
2023-12-20
用途:
旧車の補修用に

振ると内部からカタカタ音がしたり筐体がチープな作りですが、安い価格で相殺。今のところ問題なく作動しています。廃盤にならないでほしい品のひとつです。

対象商品:
70297072
2024-04-17
用途:
6V仕様の古いバイク用
ミルキーブルー株式会社 様

6Vの古いバイク用で、購入できるところも限られているので、今回購入しました。後は、耐久性がどうか?です。

対象商品:
70297072
2023-10-16
用途:
旧車バイクのレストアに
医療・福祉・介護関連業

30年前の6V仕様のバイクにて交換部品にて、取り付けも純正と同様に取り付けでき、動作も同様でした!

対象商品:
70297072
2023-09-16
用途:
旧車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

6V時代の旧車に使用しましたが、問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする