エスコ
エスコの 接着剤
エスコの エポキシ系接着剤
エスコの 2液タイプ
[5分型]エポキシ強力接着剤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70298149
品番
EA934KA-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,161
販売価格(税別)
¥
6,510
バスケットに入れる
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途
金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ
材質
エポキシ樹脂系
色
灰
使用温度範囲(℃)
10〜35
可使時間(分)
5(20℃)
硬化時間(分)
15(20℃)
内容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物