ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
マイヤーズワン IH フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300434
品番
ND-743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シンプルなフライパンで料理を楽しく
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
約468×275×82
色
グレー
質量(g)
約810
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(底面を除く)