ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ダークグレーストーン IH マルチパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70300486
品番
ND-1723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内面は汚れがこびりつきにくいふっ素樹脂塗膜加工。
用途
ガス・IHオール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂、ネジ:鉄
寸法(mm)
約365×198×108
色
グレー
質量(g)
約510
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイキンEK 耐摩耗性試験50万回クリア)、外面:焼付け塗装(マーブル加工)