ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
テキスタイル調PVCキッチンマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約1200×450×60
注文コード
70300538
品番
ND-6284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
心地よさと機能性を兼ね備えたキッチンマット(厚さ6mm)
用途
テキスタイル調素材で温かみのあるPVCキッチンマット。汚れてもさっと拭き取れます。
材質
表面:塩化ビニル樹脂・ポリエステル、本体:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
約1200×450×60
色
ライトグレー
質量(g)
約1050