ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ミロワール IHフライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300635
品番
ND-7274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち 外面ミラーIH対応
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約510×308×120
色
ミラー
質量(g)
約840
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ミラー仕上げ