ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ミロワール IHソースパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300687
品番
ND-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高耐久力で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち
用途
金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約345×170×80
色
ミラー
質量(g)
約800
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工