ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
調理の相棒 ガス火フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70300845
品番
ND-631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
軽くて扱いやすいフライパン
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
約360×203×90
色
ブラウン
質量(g)
約310
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装