調理の相棒 ガス火フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70300854 品番 ND-632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて扱いやすいフライパン

用途ガス火専用 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約450×263×105 ブラウン 質量(g)約490 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする