ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約373×213×89
注文コード
70300940
品番
NX-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約373×213×89
色
ブラック
質量(g)
約390
深さ(mm)
内面:47
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装