ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
MARBLE KITCHEN マット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約1200×400×6
注文コード
70301159
品番
NX-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大理石デザインのキッチンマット。
用途
厚さ6mmなので程よいクッション性があります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
約1200×400×6
色
ホワイト
質量(g)
約770