ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ステンレス製ペットボトルホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70301204
品番
NQ-0342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペットボトル・ボトル缶がそのまま入るペットボトルクーラー。
用途
ステンレス真空二重構造で冷たさ・温かさキープ。
材質
本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約110×90×185
色
ブラック
質量(g)
約316
表面処理
外面:ポリエステル粉体塗装