ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ステンレスカフェボトルスクリュータイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
約70×70×165
注文コード
70301220
品番
NQ-0351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドリッパー設置可能なスクリュータイプ
用途
直接ドリップできる広口の口径
材質
本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約70×70×165
色
アイボリー
質量(g)
約200