ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
調理の相棒 IH フライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70301265
品番
NQ-0362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて使いやすいフライパン。
用途
内面はダイキンEK 耐摩耗性試験50万回クリアだから汚れが付きにくく毎日のお手入れが簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
約450×263×105
色
ブラック
質量(g)
約490
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装