ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ダブルステンレス スポーツジャグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約3
注文コード
70301369
品番
NQ-0323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素早く飲める直飲みタイプ
用途
保冷専用。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体・キャップ・ハンドル:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
約160×140×390
色
ブラック
質量(g)
約1240
容量(L)
約3