ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ウォータージャグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70301378
品番
MA-1921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スポーツ・レジャーに幅広く活躍
用途
倒す角度により少量注水と連続注水が可能な2WAYコック
材質
本体:鋼板、蓋:ポリプロプレン樹脂、内コップ:ポリプロピレン、断熱材:硬質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約245×276×275
色
シルバー
質量(g)
約1400
容量(L)
約6.1