ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ウォータージャグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約9.5
注文コード
70301396
品番
MA-1923
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ・レジャーに幅広く活躍
用途
倒す角度により少量注水と連続注水が可能な2WAYコック
材質
本体:鋼板、蓋:ポリプロプレン樹脂、内コップ:ポリプロピレン、断熱材:硬質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約245×276×364
色
シルバー
質量(g)
約1700
容量(L)
約9.5