ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ロック&ロック ステンハード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約500
寸法(mm)
約146×107×68
注文コード
70301414
品番
LST512
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
容量・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジにも使えるステンレス保存容器
用途
電子レンジ、オーブン、食洗器使用可能(本体のみ)
材質
本体/ステンレススチール(SUS304)、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)
約146×107×68
色
シルバー
容量(mL)
約500
質量(g)
約158