ベストコ
ステンレスカフェボトルワンタッチタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70301448
品番
NM-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチなので片手で飲める!コーヒーにちょうどいい200mlマグボトル
用途
直接コーヒーをドリップできるコーヒーボトル
材質
本体:ステンレス、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約66×66×127
色
ブラウン
容量(mL)
約200
質量(g)
約140