ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
MARBLE KITCHEN スクリューマグボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70301588
品番
NX-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
ボディが12角形なので、握りやすく蓋の開閉がしやすいです。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス(外面)、外面:シミュレーション大理石焼付3層塗膜、ふた栓:ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約65×65×156
色
ブラック
容量(mL)
約340
質量(g)
約190