ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
MARBLE KITCHEN タンブラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70301597
品番
NX-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途
真空二重構造なので、保温・保冷効力に優れています。
材質
本体内面:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(シミュレーション大理石焼付3層塗膜)
寸法(mm)
約84×84×105
色
ホワイト
容量(mL)
約380
質量(g)
約160