ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ダブルステンレスボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
約500
寸法(mm)
約70×70×250
注文コード
70301615
品番
NQ-0311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良いシンプルなコップ付きステンレスボトル
用途
弁まで分解できるから中せんはいつも清潔
材質
内びん・胴部:ステンレス鋼、コップ:ステンレス鋼、ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約70×70×250
色
ステンレス
容量(mL)
約500
質量(g)
約330