ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
たためるハンドル付ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約540
注文コード
70301649
品番
NQ-0333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びやすいハンドル付きボトル
用途
ハンドルが折りたためるので鞄の中でもかさばらない
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふた栓外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約75×75×200
色
ホワイト
容量(mL)
約540
質量(g)
約300