USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
通所介護施設で、利用者さん達にオルゴールを聞いてもらう為の、電源ケーブル接続用に使っている。
DCジャックが一体成型ですでに取り付けられているケーブルは助かります。
今後、電子工作用のプラグ、ジャックなどの取り扱いが増えることを期待しています。
当初、ブレッドボードに設置したDCジャックに接続するために購入しました。
電源は実験用DC電源なので、これに双方を接続しています。